vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55050.160.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X30, 10PK | AB8NXQ 26LG91

APPROVED VENDOR M55050.160.0030 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M16 x 2X30, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NXQ phần: M55050.160.0030Tham chiếu chéo: 26LG91 / 42GX68
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
€39.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.24mm
Chiều cao đầu16mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.160.0030 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M16 x 2X30, 10PK
€39.78 /đóng gói