M55050.120.0120 | Socket Cap Screw Standard Ss M12 X 1.75x120, 10pk | 26lg90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB8NXP 26LG90

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Ổ cắm vít tiêu chuẩn Ss M12 x 1.75X120, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NXP phần: M55050.120.0120Tham chiếu chéo: 26LG90
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
€61.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa10mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.18mm
Chiều cao đầu12mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Ổ cắm vít tiêu chuẩn Ss M12 x 1.75X120, 10PK
€61.03 /đóng gói