M55050.080.0070 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M8 X 1.25x70, 50pk | 22ud87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55050.080.0070 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X70, 50PK | AB7DVW 22UD87

APPROVED VENDOR M55050.080.0070 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M8 x 1.25X70, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DVW phần: M55050.080.0070Tham chiếu chéo: 22UD87 / 42GX47

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€73.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.13mm
Chiều cao đầu8mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0070 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M8 x 1.25X70, 50PK
€73.32 /đóng gói