M55010.120.0040 | Vít lục giác inox M12 X 1.75, Dài 40mm, 25pk | 22tp54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55010.120.0040 Vít lục giác Thép không gỉ M12 x 1.75, Dài 40mm, 25PK | AB7BTH 22TP54

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M12 x 1.75, Chiều dài 40mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BTH phần: M55010.120.0040Tham chiếu chéo: 22TP54 / 42GW18

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€41.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
đường kínhM12
Kết thúcTrơn
LớpA4
Chiều cao đầu7.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width19mm
Chiều dài dưới đầu40mm
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ40mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề40mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M12 x 1.75, Chiều dài 40mm, 25PK
€41.97 /đóng gói