M55010.080.0070 | Vít lục giác inox M8 X 1.25, Dài 70mm, 50pk | 22tp38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55010.080.0070 Vít lục giác Thép không gỉ M8 x 1.25, Dài 70mm, 50PK | AB7BRQ 22TP38

APPROVED VENDOR M55010.080.0070 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M8 x 1.25, Chiều dài 70mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BRQ phần: M55010.080.0070Tham chiếu chéo: 22TP38 / 42GV96
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
€78.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
đường kínhM8
Kết thúcTrơn
LớpA4
Chiều cao đầu5.3mm
Loại đầuHex
Trưởng Width13mm
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ70mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề70mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.080.0070 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M8 x 1.25, Chiều dài 70mm, 50PK
€78.13 /đóng gói