M55010.030.0006 | Vít lục giác inox M3 X 0.50, Dài 6mm, 50pk | 6ba93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55010.030.0006 Vít lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 6 mm, 50PK | AE7YDR 6BA93

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 6mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YDR phần: M55010.030.0006Tham chiếu chéo: 6BA93 / 42GV39
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
€9.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
đường kínhM3
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu2mm
Loại đầuHex
Trưởng Width5.5mm
Chiều dài dưới đầu6mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ6mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề6"
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 6mm, 50PK
€9.19 /đóng gói