M55000.300.0120 | Vít lục giác inox M30, 3.50, 120mm | 29dj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 120mm | AB8TVR 29DJ99

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Vít lục giác bằng thép không gỉ M30, 3.50, 120mm

Trong kho
Khoản mục: AB8TVR phần: M55000.300.0120Tham chiếu chéo: 29DJ99 / 42GV38
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
€77.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM30 x 3.5
đường kínhM30
Kết thúcTrơn
LớpA4
Chiều cao đầu18.7mm
Loại đầuHex
Trưởng Width46mm
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ66mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề66mm
Kích thước chủ đề3.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318152061
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Vít lục giác bằng thép không gỉ M30, 3.50, 120mm
€77.69 /đơn vị