vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55000.200.0065 Vít lục giác Thép không gỉ M20 X 2.50, Chiều dài 65mm, 5PK | AB8DMF 25DC82

APPROVED VENDOR M55000.200.0065 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M20 X 2.50, Chiều dài 65mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8DMF phần: M55000.200.0065Tham chiếu chéo: 25DC82 / 42GV19

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM20 x 2.5
đường kínhM20
Kết thúcTrơn
LớpA4
Chiều cao đầu12.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width30mm
Chiều dài dưới đầu65mm
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ46mm
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề46mm
Kích thước chủ đề2.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.200.0065 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M20 X 2.50, Chiều dài 65mm, 5PK
€48.23 /đóng gói