M51060.060.0025 | Ổ cắm Cap Vít Inox phẳng M6 X 1 X 25, 50pk | 26lf63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M6 x 1 X 25, 50PK | AB8NRC 26LF63

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M6 x 1 X 25, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NRC phần: M51060.060.0025Tham chiếu chéo: 26LF63 / 42GR85
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
€12.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.13.44mm
Chiều cao đầu3.72mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M6 x 1 X 25, 50PK
€12.53 /đóng gói