vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51050.160.0055 Vít Nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M16 x 2X55, 10PK | AB7DTK 22UD31

APPROVED VENDOR M51050.160.0055 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M16 x 2X55, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DTK phần: M51050.160.0055Tham chiếu chéo: 22UD31 / 42GR45
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
€36.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.24mm
Chiều cao đầu16mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu55mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề55mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.160.0055 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M16 x 2X55, 10PK
€36.20 /đóng gói