M51050.100.0025 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M10 X 1.50x25, 50pk | 22uc87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51050.100.0025 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M10 x 1.50X25, 50PK | AB7DQN 22UC87

APPROVED VENDOR M51050.100.0025 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M10 x 1.50X25, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DQN phần: M51050.100.0025Tham chiếu chéo: 22UC87 / 42GP98
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
€44.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0025 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M10 x 1.50X25, 50PK
€44.15 /đóng gói