M51050.050.0016 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M5 X 0.80x16, 50pk | 23nn83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51050.050.0016 Nắp ổ cắm Vít Thép không gỉ tiêu chuẩn M5 x 0.80X16, 50PK | AB7KGZ 23NN83

APPROVED VENDOR M51050.050.0016 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M5 x 0.80X16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7KGZ phần: M51050.050.0016Tham chiếu chéo: 23NN83 / 42GP39
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
€9.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng101,500 psi
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0016 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M5 x 0.80X16, 50PK
€9.78 /đóng gói