M51010.200.0080 | Vít lục giác inox M20 X 2.50, Dài 80mm, 5pk | 25h02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 80mm Length, 5PK | AB8EGG 25DH02

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M20 X 2.50, Chiều dài 80mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8EGG phần: M51010.200.0080Tham chiếu chéo: 25DH02
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
€25.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM20 x 2.5
đường kínhM20
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu12.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width30mm
Chiều dài dưới đầu80mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ80mm
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề80mm
Kích thước chủ đề2.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M20 X 2.50, Chiều dài 80mm, 5PK
€25.74 /đóng gói