M51000.160.0090 | Vít lục giác Thép không gỉ M16 X 2, Dài 90mm, 5pk | 6bu30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 90mm Length, 5PK | AE7YJE 6BU30

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M16 x 2, Chiều dài 90mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YJE phần: M51000.160.0090Tham chiếu chéo: 6BU30
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
€18.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
đường kínhM16
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24mm
Chiều dài dưới đầu90mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ38mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề38mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M16 x 2, Chiều dài 90mm, 5PK
€18.94 /đóng gói