M39080.030.0006 | Chốt Chốt Tiêu Chuẩn M3 X 6mm L - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M39080.030.0006 Chốt chốt tiêu chuẩn M3 X 6Mm L, 100PK | AB3KNG 1TY73

APPROVED VENDOR M39080.030.0006 Chốt chốt Tiêu chuẩn M3 X 6Mm L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3KNG phần: M39080.030.0006Tham chiếu chéo: 1TY73
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
€27.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính3.004 đến 3.012mm
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.25mm
Vật chấtThép cứng
Đường kính danh nghĩaM3
Chiều dài tổng thể6mm
Độ cứng RockwellC52-62
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1665
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcDung sai chiều dàiVật chấtĐường kính danh nghĩaChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellSức mạnh cắt đơn (Lbs.)Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4DAH9 Chốt Chốt Tiêu Chuẩn Nylon 1/8 x 3/8 L - Gói 50 | AD7AYA 4DAH90.12 đến 0.13 "Tự nhiên+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4DAJ2 Chốt Chốt Tiêu Chuẩn Nylon 1/8 x 1/4 L - Gói 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 đến 0.13 "Tự nhiên+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.030.0006 Chốt chốt Tiêu chuẩn M3 X 6Mm L, 100PK
€27.77 /đóng gói