M24660.080.0030 | Máy Chảo Vít M8 X 1.25 X 30 L - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M24660.080.0030 Chảo vít máy M8 X 1.25 X 30 L, 10PK | AE8ZUH 6GU33

APPROVED VENDOR M24660.080.0030 Chảo trục vít máy M8 X 1.25 X 30 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE8ZUH phần: M24660.080.0030Tham chiếu chéo: 6GU33

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€11.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#4
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.16.0mm
Chiều cao đầu6.15mm
Loại đầuPan
Chiều dài30 "
Vật chấtLoại thép 4.8
Độ cứng RockwellB71 đến B99
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo60,900 PSI
Kích thước chủ đềM8 x 1.25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.080.0030 Chảo trục vít máy M8 X 1.25 X 30 L, 10PK
€11.29 /đóng gói