APPROVED VENDOR M20230.120.2000 Thanh ren kẽm M12 x 1.75mm x 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | Lớp 8 |
Kết thúc | Zinc |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Độ cứng Rockwell | C22 đến C34 |
Nhiệt độ. Phạm vi | Không được đánh giá |
Độ bền kéo | 800 N / mm-sq. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | M12 x 1.75 |
Loại sợi | metric |
Yield Strength | 640 N / mm-sq. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7318155051 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.