M20132.300.1000 | Thanh ren trơn M30 X 3.50mm X 3 feet | 25dl73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M20132.300.1000 Thanh ren trơn M30 x 3.50mm x 3 feet | AB8EZA 25DL73

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Thanh ren trơn M30 x 3.50mm x 3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8EZA phần: M20132.300.1000Tham chiếu chéo: 25DL73
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
€203.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
LớpLớp 12
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3ft.
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo1,200 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đềM30 x 3.5
Loại sợimetric
Yield Strength1080 N / mm-sq.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Thanh ren trơn M30 x 3.50mm x 3 Feet
€203.66 /đơn vị