M16001.160.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M16 X 2.00mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16001.160.0001 Bu lông mắt có vai M16 x 2.00mm | AC6QRZ 35Z510

APPROVED VENDOR M16001.160.0001 Bu lông mắt có vai M16 x 2.00mm

Trong kho
Khoản mục: AC6QRZ phần: M16001.160.0001Tham chiếu chéo: 35Z510
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
€20.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.35mm
Mắt ngoài Dia.65mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể115.8mm để 125.5mm
Chân Địa.16mm
Chiều dài chân44.8mm
Dia vai.25.4 đến 26.9mm
Chiều dài vai6.4mm để 7.9mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề44.8mm
Kích thước chủ đềM16 x 2
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc3520 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.160.0001 Bu lông mắt có vai M16 x 2.00mm
€20.45 /đơn vị