M16001.080.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M8 X 1.25mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16001.080.0001 Bu lông mắt có vai M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Bu lông mắt có vai M8 x 1.25mm

Trong kho
Khoản mục: AC6QQB phần: M16001.080.0001Tham chiếu chéo: 35Z465
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
€9.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.25mm
Mắt ngoài Dia.43mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể78.5mm để 88.1mm
Chân Địa.8mm
Chiều dài chân32mm
Dia vai.15.7 đến 17.5mm
Chiều dài vai3mm để 4.8mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề32mm
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc1110 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Bu lông mắt có vai M8 x 1.25mm
€9.77 /đơn vị