vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07400.120.0045 Nắp ổ cắm Vít phẳng M12 x 1.75 X 45, 50PK | AB8NPT 26LF31

APPROVED VENDOR M07400.120.0045 Vít nắp ổ cắm phẳng M12 x 1.75 X 45, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NPT phần: M07400.120.0045Tham chiếu chéo: 26LF31 / 42GG76
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
€43.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.26.88mm
Chiều cao đầu7.4mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu45mm
Vật chất10.9 thép
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề45mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0045 Vít nắp ổ cắm phẳng M12 x 1.75 X 45, 50PK
€43.48 /đóng gói