M07400.030.0016 | Ổ cắm nắp vít dẹt M3-0.50 X 16 - Pk100 | 29dh57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07400.030.0016 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 16, 100PK | AB8TPP 29DH57

APPROVED VENDOR M07400.030.0016 Vít nắp ổ cắm phẳng M3 x 0.50 X 16, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TPP phần: M07400.030.0016Tham chiếu chéo: 29DH57 / 42GG23
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
€5.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
Kích thước ổ đĩa2mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.6.72mm
Chiều cao đầu1.86mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M3
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0016 Vít nắp ổ cắm phẳng M3 x 0.50 X 16, 100PK
€5.00 /đóng gói