M07150.060.0020 | Nút vặn nắp ổ cắm M6-1 X 20 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07150.060.0020 Nút vặn nắp ổ cắm M6 x 1 X 20, 100PK | AE8MYM 6EE46

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Nút vặn nắp ổ cắm M6 x 1 X 20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8MYM phần: M07150.060.0020Tham chiếu chéo: 6EE46 / 164W06
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
€12.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.10.5mm
Chiều cao đầu3.3mm
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chất10.9 thép
Min. Sức căng150,800 psi
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Nút vặn nắp ổ cắm M6 x 1 X 20, 100PK
€12.36 /đóng gói