M07000.240.0240 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M24 X 3 X 240, 5pk | 22uc02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07000.240.0240 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M24 x 3 X 240, 5PK | AB7DLW 22UC02

APPROVED VENDOR M07000.240.0240 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M24 x 3 X 240, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DLW phần: M07000.240.0240Tham chiếu chéo: 22UC02 / 164D37

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€85.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM24 x 3
Kích thước ổ đĩa19mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.36mm
Chiều cao đầu24mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu240mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M24
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề85mm
Kích thước chủ đề3mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.84
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0240 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M24 x 3 X 240, 5PK
€85.17 /đóng gói