M07000.200.0070 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M20 X 0.50 X 70, 10pk | 22ua68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.200.0070 Socket Cap Screw Standard M20 x 0.50 X 70, 10PK | AB7DKK 22UA68

APPROVED VENDOR M07000.200.0070 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M20 x 0.50 X 70, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DKK phần: M07000.200.0070Tham chiếu chéo: 22UA68 / 42GF84
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
€42.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM20-0.5
Kích thước ổ đĩa17mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.30mm
Chiều cao đầu20mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M20
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề70mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0070 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M20 x 0.50 X 70, 10PK
€42.91 /đóng gói