M07000.120.0070 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M12 X 1.75 X 70, 25pk | 22tz91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.120.0070 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 70, 25PK | AB7DGC 22TZ91

APPROVED VENDOR M07000.120.0070 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M12 x 1.75 X 70, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DGC phần: M07000.120.0070Tham chiếu chéo: 22TZ91 / 42GF16
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
€30.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa10mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.18mm
Chiều cao đầu12mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0070 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M12 x 1.75 X 70, 25PK
€30.17 /đóng gói