vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07000.080.0025 Vít Nắp Ổ Cắm Tiêu Chuẩn M8 x 1.25X25, 100PK | AB8NVV 26LG49

APPROVED VENDOR M07000.080.0025 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M8 x 1.25X25, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NVV phần: M07000.080.0025Tham chiếu chéo: 26LG49 / 42GE65

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€26.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.13mm
Chiều cao đầu8mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0025 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M8 x 1.25X25, 100PK
€26.92 /đóng gói