M07000.040.0005 | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M4-0.70x5 - Pk100 | 6ce61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X5, 100PK | AE8AVN 6CE61

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M4 x 0.70X5, 100PK

Trong kho
Mục: AE8AVN phần: M07000.040.0005Tham chiếu chéo: 6CE61 / 42GD88
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
€11.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu5mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900 psi
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5"
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M4 x 0.70X5, 100PK
€11.50 /đóng gói