M04170.100.0050 | Vít đầu lục giác M10-1.25 X 50mm - Pk50 | 29dh46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M04170.100.0050 Vít đầu lục giác M10 X 1.25, Chiều dài 50mm, 50PK | AB8TPC 29DH46

APPROVED VENDOR M04170.100.0050 Vít đầu lục giác M10 X 1.25, Dài 50mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TPC phần: M04170.100.0050Tham chiếu chéo: 29DH46 / 42GD12
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
€76.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.25
đường kínhM10
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu6.4mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu50mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ50mm
Vật chứng940 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.100.0050 Vít đầu lục giác M10 X 1.25, Dài 50mm, 50PK
€76.87 /đóng gói