M04160.160.0120 | Vít đầu lục giác M16-1.50 X 120mm - Pk10 | 25dj37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M04160.160.0120 Hex Cap Screw M16 x 1.50, 120mm Length, 10PK | AB8ENC 25DJ37

APPROVED VENDOR M04160.160.0120 Vít đầu lục giác M16 x 1.50, Dài 120mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8ENC phần: M04160.160.0120Tham chiếu chéo: 25DJ37 / 42GC91
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
€64.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16 x 1.5
đường kínhM16
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24mm
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ38mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề38mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.160.0120 Vít đầu lục giác M16 x 1.50, Dài 120mm, 10PK
€64.67 /đóng gói