vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M04114.060.0016 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 16mm Length, 100PK | AE7RYE 6AE66

APPROVED VENDOR M04114.060.0016 Vít đầu lục giác Lớp 8 M6 x 1, Chiều dài 16mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE7RYE phần: M04114.060.0016Tham chiếu chéo: 6AE66 / 42GA95

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
đường kínhM6
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width10mm
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép carbon
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0016 Vít đầu lục giác Lớp 8 M6 x 1, Chiều dài 16mm, 100PK
€14.23 /đóng gói