M01210.140.0030 | Vít đầu lục giác M14-2 X 30mm - Pk50 | 22tn21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01210.140.0030 Vít đầu lục giác M14 x 2, Chiều dài 30mm, 50PK | AB7BLV 22TN21

APPROVED VENDOR M01210.140.0030 Vít đầu lục giác M14 x 2, Dài 30mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BLV phần: M01210.140.0030Tham chiếu chéo: 22TN21 / 42FX01

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14 x 2
đường kínhM14
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu8.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width21mm
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ30mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C32
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.140.0030 Vít đầu lục giác M14 x 2, Dài 30mm, 50PK
€48.08 /đóng gói