M01210.120.0025 | Vít đầu lục giác M12-1.75 X 25mm - Pk50 | 22tn14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01210.120.0025 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Chiều dài 25 mm, 50PK | AB7BLM 22TN14

APPROVED VENDOR M01210.120.0025 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Dài 25mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BLM phần: M01210.120.0025Tham chiếu chéo: 22TN14 / 42FW84
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
€27.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
đường kínhM12
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu7.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width19mm
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C32
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.120.0025 Vít đầu lục giác M12 x 1.75, Dài 25mm, 50PK
€27.12 /đóng gói