M01210.040.0008 | Vít lục giác cấp 5 M4-0.70 X 8mm - Pk100 | 6au62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01210.040.0008 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 8mm Length, 100PK | AE7VWE 6AU62

APPROVED VENDOR M01210.040.0008 Vít đầu lục giác Lớp 5 M4 x 0.70, Chiều dài 8mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE7VWE phần: M01210.040.0008Tham chiếu chéo: 6AU62 / 42FV92
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
€9.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
đường kínhM4
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu2.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width7mm
Chiều dài dưới đầu8mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ8mm
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo116,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề8mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0008 Vít đầu lục giác Lớp 5 M4 x 0.70, Chiều dài 8mm, 100PK
€9.31 /đóng gói