M01070.140.0025 | Vít đầu lục giác M14-1.50 X 25mm - Pk50 | 25dj68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 25mm Length, 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Vít đầu lục giác M14 x 1.50, Dài 25mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8EPL phần: M01070.140.0025Tham chiếu chéo: 25DJ68 / 42FR78
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
€125.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14 x 1.5
đường kínhM14
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu8.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width21mm
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Vít đầu lục giác M14 x 1.50, Dài 25mm, 50PK
€125.40 /đóng gói