M01000.300.0140 | Vít lục giác M30, 3.50, Dài 140mm, 5pk | 25cx78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01000.300.0140 Hex Cap Screw M30, 3.50, 140mm Length, 5PK | AB8CFG 25CX78

APPROVED VENDOR M01000.300.0140 Vít đầu lục giác M30, 3.50, Chiều dài 140mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8CFG phần: M01000.300.0140Tham chiếu chéo: 25CX78
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
€87.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM30 x 3.5
đường kínhM30
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu18.7mm
Loại đầuHex
Trưởng Width46mm
Chiều dài dưới đầu140mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ72mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề72mm
Kích thước chủ đề3.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.85
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01000.300.0140 Vít đầu lục giác M30, 3.50, Chiều dài 140mm, 5PK
€87.70 /đóng gói