Linkt158 | Stud có ren bên trong hai đầu 1/2-20 | 2dlt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LINKT158 Đinh tán ren trong hai đầu 1/2-20 | AB9JTE 2DLT3

APPROVED VENDOR LINKT158 Đinh ren nội bộ đôi 1 / 2-20

Trong kho
Khoản mục: AB9JTE phần: LINKT158Tham chiếu chéo: 2DLT3
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
€45.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ren nội bộ kép
Lớp2A
Kết thúcTrơn
Vật chấtNhôm
Min. Sức căng35,000 psi
Chiều dài tổng thể4"
Độ cứng RockwellB85-B95
Loại chânHex
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngPhải trái
Chiều dài chỉ (A)1"
Chiều dài chỉ (B)1"
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7616107030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT158 Đinh ren nội bộ đôi 1 / 2-20
€45.11 /đơn vị