56034 | Thanh ren mạ kẽm 1-1/4-7 X 2 Feet | 10w634 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 56034 Thanh ren mạ kẽm 1-1/4-7 x 2 feet | AA2PEL 10W634

APPROVED VENDOR 56034 Thanh ren Mạ kẽm 1-1/4-7 x 2 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA2PEL phần: 56034Tham chiếu chéo: 10W634

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€93.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp1A
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể2ft.
Độ cứng RockwellB85 đến B97
Độ bền kéo60,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề8
Loại sợiUNC
Yield Strength45,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.75
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318155056
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 56034 Thanh ren Mạ kẽm 1-1/4-7 x 2 Feet
€93.82 /đơn vị