NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2188 Thanh ren trơn 1-14 x 12 feet | AA2PCU 10W526

APPROVED VENDOR 2188 Thanh ren trơn 1-14 x 12 Feet

Khoản mục: AA2PCU phần: 2188Tham chiếu chéo: 10W526
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€201.26 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp1A
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể12ft.
Độ cứng RockwellB85 đến B97
Độ bền kéo60,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1-14
Loại sợiUNF
Yield Strength45,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 11.7
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)370.84
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318155056
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2188 Thanh ren trơn 1-14 x 12 Feet
€201.26 /đơn vị