L204ft | Ống lót khoan Loại L Kích thước mũi khoan 3/16 In | 12t772 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan L204FT Loại L Kích thước mũi khoan 3/16 In | AA4LGA 12T772

APPROVED VENDOR Ống lót khoan L204FT Loại L Kích thước khoan 3/16 In

Trong kho
Khoản mục: AA4LGA phần: L204FTTham chiếu chéo: 12T772
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
€13.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótÁo lót không đầu
Dung sai đồng tâm0.0003 "TIR Max
Kích thước khoan3 / 16 "
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.3 / 16 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+ 0.0001- +0.0004 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0016 - +0.0013 "
Chiều dài tổng thể1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)0.8
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung sai đồng tâmKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT L2012FT Ống lót mũi khoan Loại L Kích thước mũi khoan 3/16 In | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€16.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan L205FT Loại L Kích thước mũi khoan 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€14.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT L208FT Ống lót mũi khoan Loại L Kích thước mũi khoan 3/16 In | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€15.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT L3222IM Ống lót mũi khoan Loại L Kích thước mũi khoan 5/16 In | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€19.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan L324IM Loại L Kích thước mũi khoan 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€11.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan L328IM Loại L Kích thước mũi khoan 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€13.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT L4834LK Ống lót mũi khoan Loại L Kích thước mũi khoan 1/2 In | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€27.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót khoan L204FT Loại L Kích thước khoan 3/16 In
€13.39 /đơn vị