Juas04012gr | Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 X 3/8" - Pk100 | 25j744 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100

Trong kho
Khoản mục: AB8FYH Model: JUAS04012GRTham chiếu chéo: 25J744
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
€38.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.25 "
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể3 / 8 "
Điểm Dia.0.149 đến 156 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểm1/2 con chó
Độ cứng RockwellHRC 45-53
Kích thước chủ đề1 / 4-28
Kiểuđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100
€38.86 /đơn vị