Hvhs.000293.50 | Vít lục giác B7 3/4-10 X 2-3/4, 5pk | 1vzj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000293.50 Vít đầu lục giác B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB3XZN 1VZJ5

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Vít đầu lục giác B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3XZN phần: HVHS.000293.50Tham chiếu chéo: 1VZJ5
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
€7.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpB7
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuNặng
Trưởng Width1.25 "
Chiều dài dưới đầu2.75 "
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Độ cứng RockwellC35
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo125,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000059.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€78.82
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000104.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€110.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Vít đầu lục giác B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€7.91 /đóng gói