Ht9620pb | Đầu ép vừa vặn ống lót khoan tường mỏng | 11j185 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HT9620PB Đầu ép vừa vặn Ống lót khoan tường mỏng | AA3ENN 11J185

APPROVED VENDOR HT9620PB Head Press Fit Ống lót máy khoan tường mỏng

Trong kho
Khoản mục: AA3ENN phần: HT9620PBTham chiếu chéo: 11J185
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
€42.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótĐầu bấm vừa vặn
Dung sai đồng tâm0.0005 "TIR Max
Kích thước khoan1-1/16
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+.0002 - +.0006 "
Vật chất52100
Bên ngoài Dia.1.5 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0022 - +0.0018 "
Chiều dài tổng thể1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanBên trong Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HT9620PM Đầu báo chí Fit Thin Wall Drilling Bushing | AA3ENP 11J186 HT9620PM1.1251.125 "€42.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR HT9620PB Head Press Fit Ống lót máy khoan tường mỏng
€42.79 /đơn vị