Ht124br | Ống lót khoan H Kích thước mũi khoan 1/16 In | 11h825 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HT124BR Ống lót mũi khoan H Kích thước mũi khoan 1/16 In | AA3DXE 11H825

APPROVED VENDOR Ống lót khoan HT124BR H Kích thước mũi khoan 1/16 In

Trong kho
Khoản mục: AA3DXE phần: HT124BRTham chiếu chéo: 11H825
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
€65.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótĐầu bấm vừa vặn
Dung sai đồng tâm0.0003 "TIR Max
Kích thước khoan1 / 16 "
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.1 / 16 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+ .0001- +.0004 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.3 / 16 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0016 - +0.0006 "
Chiều dài tổng thể1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.87
Chiều dài tàu (cm)0.8
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HT1210BR Ống lót mũi khoan H Kích thước mũi khoan 1/16 In | AA3DRR 11H720 HT1210BR5 / 8 "€75.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HT1212BR Ống lót mũi khoan H Kích thước mũi khoan 1/16 In | AA3DTG 11H734 HT1212BR3 / 4 "€76.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót khoan HT124BR H Kích thước mũi khoan 1/16 In
€65.93 /đơn vị