vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0051-V25 Nhãn chấm rộng 4 inch - Gói 25 | AF4NDY 9CVG3

APPROVED VENDOR Nhãn chấm HMSL-0051-V25 Chiều rộng 4 inch - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AF4NDY phần: HMSL-0051-V25Tham chiếu chéo: 9CVG3

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€5.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn DOT
Lớp7
Chiều cao4"
Chú giải / Màu nềnĐen, Đỏ / Trắng, Vàng
Vật chấtVinyl, tự dính
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều caoChú giải / Màu nềnVật chấtChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-3503-V25 Nhãn chấm 3 inch Chiều rộng 3 inch H Vinyl - Gói 25 | AF3XZU 8EWT7 HMSL-3503-V25-5"Đen / VàngVinyl, tự dính3"€7.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0102-V25 Dot Label 4 Inch H Đen/cam - Gói 25 | AF3YBL 8EXX4 HMSL-0102-V2514"Đen / camVinyl, tự dính4"€19.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0044-P100 Dot Label 4 Inch H Trắng/xanh lam - Gói 100 | AF3YBW 8EY46 HMSL-0044-P10044"Trắng / xanhGiấy, tự dính4"€7.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0044-V250 Dot Label Chiều rộng 4 inch Màu trắng/xanh dương - Gói 250 | AF3YBX 8EY47 HMSL-0044-V25044"Trắng / xanhVinyl, tự dính4"€46.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0046-V25 Dot Label Peroxide hữu cơ 4 inch H - Gói 25 | AF3YBY 8EY48 HMSL-0046-V2554"Đen / Đỏ, VàngVinyl, tự dính4"€5.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0100-V250 Dot Label Vinyl 4 inch H Chiều rộng 4 inch - Gói 250 | AF3YCN 8EYF6 HMSL-0100-V25014"Đen / camVinyl, tự dính4"€22.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HMSL-0103-V25 Dot Label Chiều rộng 4 inch Màu đen/cam - Gói 25 | AF3YCP8EYG1 HMSL-0103-V2514"Đen / camVinyl, tự dính4"€19.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nhãn chấm HMSL-0051-V25 Chiều rộng 4 inch - Gói 25
€5.30 /đơn vị