vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H8840OR Ống lót máy khoan H Kích thước mũi khoan 1 In | AA3CNX 11H105

APPROVED VENDOR Ống lót khoan H8840OR H Kích thước khoan 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3CNX phần: H8840ORTham chiếu chéo: 11H105

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótĐầu bấm vừa vặn
Dung sai đồng tâm0.0005 "TIR Max
Kích thước khoan1"
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.1"
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+.0002 - +.0006 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.1.375 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0022 - +0.0018 "
Chiều dài tổng thể2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)7.3
Chiều dài tàu (cm)0.95
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểDung sai đồng tâmKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BF Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Max3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€70.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BJ Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€62.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BL Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BP Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BR Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan 1/16 In | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Max1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BT Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H134BY Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót khoan H8840OR H Kích thước khoan 1 inch
€34.32 /đơn vị