APPROVED VENDOR H106AS Loại ống lót mũi khoan Đầu bấm Phù hợp với kích thước mũi khoan # 64
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót khoan |
Loại ống lót | Đầu bấm vừa vặn |
Dung sai đồng tâm | 0.0003 "TIR Max |
Kích thước khoan | # 64 |
Kết thúc | THÉP |
Độ cứng | RC 62-64 |
Bên trong Dia. | 0.036 " |
Bên trong Dia. Lòng khoan dung | + .0001- +.0004 " |
Vật chất | 52100 Thru cứng lại |
Bên ngoài Dia. | 5 / 32 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +0.0015 - +0.0012 " |
Chiều dài tổng thể | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.64 |
Mã HS | 8207907585 |
Quốc gia | GB |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Dung sai đồng tâm | Kích thước khoan | Bên trong Dia. | Bên trong Dia. Lòng khoan dung | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H134BF | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | 3 / 64 " | 3 / 64 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €70.52 | |
H134BJ | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | # 55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €62.08 | |
H134BL | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | # 54 | 0.055 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BP | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | # 53 | 0.059 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BR | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | 1 / 16 " | 1 / 16 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BT | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | # 52 | 0.064 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €22.75 | |
H134BY | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Max | # 50 | 0.07 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru cứng lại | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €22.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.