Ggs_2nza4 | Lọc Y 2 Inch Fnpt Đồng | 6npx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA4 Y Lọc 2 inch Fnpt Đồng | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Bộ lọc 2 inch Fnpt Đồng

Trong kho
Khoản mục: AE9YCE phần: GGS_2NZA4Tham chiếu chéo: 6NPX4
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
€177.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)2"
Lớp300
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmPTFE
Chiều cao3 9 / 16 "
Vật liệu vỏGói Đồng
Chiều dài2 4 / 5 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F
Lưới thép20
Kích thước đường ống2"
MànThép không gỉ
Diện tích màn hình (Sq.-In.)2.152 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hình2.152 "
Niêm phongPTFE
Kích thước máy2"
Chiều rộng5 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8421290065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMax. Sức épKích thước màn hìnhKích thước máyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA5 Y Lọc 2-1/2 Inch Fnpt Đồng | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€372.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Bộ lọc 2 inch Fnpt Đồng
€177.53 /đơn vị