APPROVED VENDOR ES4F # 16480960304 Tấm mở rộng Thép không gỉ 304 phẳng 8 x 4 Feet 3 / 4- # 16
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trang tính mở rộng |
Hợp kim Loại | 304 |
Kích thước thiết kế | 0.923 x 2.100 " |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | Không được đánh giá |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +2.000 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước mở | 0.750 x 1.813 " |
Độ dày tổng thể | 0.05 " |
Độ dày sợi | 0.050 " |
Chiều rộng sợi | 0.118 " |
Phong cách | Bằng phẳng |
tâm trạng | 2B |
Độ bền kéo | Không được đánh giá |
Quy mô giao dịch | 3/4 "- # 16 |
Độ cứng điển hình | Không được đánh giá |
Chiều rộng | 4ft. |
Dung sai chiều rộng | +1.000 " |
Yield Strength | Không được đánh giá |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7219900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dung sai chiều rộng | Hợp kim Loại | Kết thúc | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Kích thước mở | Độ dày tổng thể | Quy mô giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 13 | €633.37 | RFQ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | €748.10 | RFQ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "- # 16 | €728.48 | RFQ
| |
ES4F # 16480960112 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.05 " | 1-1 / 2 "- # 16 | €407.61 | RFQ
| |
ES4F # 18480960102 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.04 " | 1/2 "- # 18 | €657.68 | RFQ
| |
ES4F # 9480960304 | +1.000 " | 304 | Mill | 8ft. | +2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 3/4 "- # 9 | €1,521.73 | RFQ
| |
ES6F # 13480960304 | +1.000 " | 316 | Nung | 8ft. | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | €1,001.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.