APPROVED VENDOR ECRF # 13480960304 Thép phẳng dạng tấm mở rộng 8 x 4 Feet 3 / 4- # 13
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trang tính mở rộng |
Hợp kim Loại | 1008 |
Kích thước thiết kế | 0.923 x 2.100 " |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | Không được đánh giá |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | + 2.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
Kích thước mở | 0.688 x 1.782 " |
Độ dày tổng thể | 0.07 " |
Độ dày sợi | 0.070 " |
Chiều rộng sợi | 0.119 " |
Phong cách | Bằng phẳng |
tâm trạng | Cán nguội |
Độ bền kéo | Không được đánh giá |
Độ dày dung sai | Không được đánh giá |
Quy mô giao dịch | 3/4 "- # 13 |
Độ cứng điển hình | Không được đánh giá |
Chiều rộng | 4ft. |
Dung sai chiều rộng | + 1.000 " |
Yield Strength | Không được đánh giá |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7209900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dung sai chiều rộng | Kết thúc | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Kích thước mở | Độ dày tổng thể | tâm trạng | Quy mô giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRF # 13480960102 | +/- 0.125 " | Mill | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.250 x 1.000 " | 0.07 " | Cán nguội | 1/2 "- # 13 | €308.75 | RFQ
| |
ECRF # 13480960112 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.07 " | Cán nguội | 1-1 / 2 "- # 13 | €216.51 | RFQ
| |
ECRF # 16480960102 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 0.250 x 1.000 " | 0.05 " | Cán nguội | 1/2 "- # 16 | €281.94 | RFQ
| |
ECRF # 18480960104 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.04 " | Cán nguội | 1/4 "- # 18 | €510.31 | RFQ
| |
ECRF # 20480960104 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.03 " | Cán nguội | 1/4 "- # 20 | €499.43 | RFQ
| |
ECRF # 9480960112 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 1.000 x 2.563 " | 0.11 " | Cán nguội | 1-1 / 2 "- # 9 | €269.15 | RFQ
| |
ECRF # 9480960304 | + 1.000 " | Mill | 8ft. | + 2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | Cán nguội | 3/4 "- # 9 | €318.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.